瑞穂化成工業
スチロール棒瓶
透明性に優れています。
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
材質
ポリスチレン(PS)
容量(mL)
15
品番
432
寸法(幅W×高さH)(mm)
26×57
口内径(Φmm)
24
アズワン品番
63-1280-75
内容量
1箱(150個)
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63556353
432
¥16,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください