曜日別特売

ビーカー PMP 1203シリーズ

ビーカー PMP 1203シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。

材質本体/PMP種類ビーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635634841203-0100JP1パック(12個)10062-1609-85
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635634931203-0150JP1パック(12個)15062-1609-86
15,960
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635635091203-0050JP1パック(12個)5062-1609-84
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635635181203-0600JP1パック(4個)60062-1609-89
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする