プレミアムカバーグラス 12-548シリーズ

プレミアムカバーグラス 12-548シリーズ Thermo Fisher Scientific

純度、透明度、均一性において最高級グレードのカバーグラス
低蛍光、洗浄済

材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)0.13~0.17 厚さNo.1 内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63564227 12-548A 1オンス(約220枚) 18×18 62-1610-07
2,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564236 12-548B 1オンス(約150枚) 22×22 62-1610-08
1,790
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564245 12-548-5A 1オンス(約110枚) 22×30 62-1609-98
1,790
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564254 12-548-5C 1オンス(約80枚) 22×40 62-1609-99
1,790
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564263 12-548-5E 1オンス(約65枚) 22×50 62-1610-01
1,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564279 12-548-5G 1オンス(約100枚) 24×30 62-1610-02
1,790
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564288 12-548-5J 1オンス(約80枚) 24×40 62-1610-03
1,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564297 12-548-5M 1オンス(約60枚) 24×50 62-1610-04
1,580
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564306 12-548-5P 1オンス(約50枚) 24×60 62-1610-05
1,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564315 12-548C 1オンス(約130枚) 25×25 62-1610-09
2,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564324 12-548-5R 1オンス(約40枚) 35×50 62-1610-06
1,890
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする