曜日別特売

ポリ手付ビーカー

ポリ手付ビーカー - 瑞穂化成工業

耐薬品性・耐久性に優れています。

種類手付ビーカー容量(mL)100材質ポリエチレン(PE)目盛間隔(mL)10寸法(mm)(W×W'×H)52×77×68品番510アズワン品番63-1279-96内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛間隔(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6356475351010010
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする