Thermo Scientific Nalgene
メスシリンダー PP 3662シリーズ
メニスカス効果を抑えた設計
底部が広く転倒しにくい構造
ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質
本体/PP、底部/PP
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565033
3662-1000JP
1000
10
±6.0mL
64-5228-41
¥
9,240
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565049
3662-0100JP
100
1
±1.00mL
64-5228-38
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565058
3662-0010JP
10
0.2
±0.20mL
64-5228-35
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565067
3662-0250JP
250
2
±2.00mL
64-5228-39
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565076
3662-0025JP
25
0.5
±0.34mL
64-5228-36
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565085
3662-0050JP
50
1
±0.50mL
64-5228-37
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000