曜日別特売

オートフォーカス USB webカメラ

オートフォーカス USB webカメラ - ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラ - ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラ - ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラ - ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラ - ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラ - ナカバヤシ

FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
近距離のピントも自動調整!
写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適

用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)116(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=4.43mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:10cm内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)最低照度(Lux)1以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62875804MCM-17BK
11,690
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする