IHクッカー「ミニチュラ」
消費電力800W
|
(2件のレビュー)
500mlのペットボトルより小さい本体サイズ
8段階の火力調節機能付き
用途一人暮らしやアウトドアなど色々な場面で使える
材質本体ケース:PA66樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×19.5×5.5
底径(Φmm)対応鍋底:100~140
アズワン品番64-9097-63
電源コード(cm)180
火力調節加熱調理:8段階100W~800W
内容量1台