万能キャッチライト(蛍光灯)
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。
鉄製70mmのクリップ付です。
本体にコンセントがついています。
鉄製ガードカバー付です。
電源コード長5mタイプです。
蛍光灯36W球付です。
用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。
材質本体:プラスチック ガード:金属
電源(V)単相100
電源コード(m)5
電球の種類蛍光灯
ワット数蛍光灯36W
内容量1個
注意
※水濡れに注意して下さい。
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。
鉄製70mmのクリップ付です。
本体にコンセントがついています。
鉄製ガードカバー付です。
電源コード長5mタイプです。
蛍光灯36W球付です。