曜日別特売

記憶計 (R) SK-Lシリーズ

記憶計 (R) SK-Lシリーズ - 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ - 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ - 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ - 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ - 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ - 佐藤計量器製作所

最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。
※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。
※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。
※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
一体型センサSK-L754-1が付属されております。
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。
記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。
直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。
不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。
それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。
1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属
※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。
また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
※併用時はACアダプターが優先されます。
停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。
リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要

付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885096SK-L754(SK-L754-1付)
32,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする