パール金属
和ごころ懐石 陶器製釜めしコンロ付セット
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。
材質
鍋:陶器/蓋:天然木/コンロ:鉄(焼付け塗装)/プレート・燃料入れ:ステンレス鋼
質量(g)
1121
タイプ
1合炊き
寸法(外径×高さ)(mm)
165×195
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886365
HB-5223
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください