パール金属
アットアクア ステンレス製エコハンガー
ペットボトルや保存袋の水切りに。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×110
耐荷重(g)
500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887494
HB-3957
¥
1,200
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください