FLAT in ラップ・ペーパーホルダー
磁石式で取り付けできるキッチンペーパーホルダー。ラップ、アルミホイル、キッチンペーパーをひとつにまとめて収納できます。冷蔵庫やホーロー製の壁に貼り付けられるので壁に穴や傷をつける心配がありません。フラットなので、使用しない時も邪魔になりません。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。
- 材質
- 本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 1.5(棚1段あたり約500g、ペーパー部約500g)
- 本体質量(g)
- 370
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 15.1~27.5×1.75×25
- 内容量
- 1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ
























