FLAT in 5連フック
キッチン小物等を掛けて収納するのに便利な5連フック。磁石式で取り付けは簡単。冷蔵庫はもちろん、玄関につけて鍵やマスクなどを掛けるのにも使えて便利です。使わないときはフックをたたむとフラットになり省スペース。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。
- 材質
- 本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
- 色
- ホワイト
- 本体質量(g)
- 180
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 25×1.75×7.5
- 耐荷重(g)
- 500(フック1本あたり約100
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ


























