SMS不織布使い捨て防護服
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。
フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。
EN適合品(タイプ5、タイプ6)
EN規格:【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5
EN規格:【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6
EN 1149-1:2006適合品
EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
材質SMS3層構造不織布
色ホワイト
規格EN1149-5
材質(中面)PPメルトブロー不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
内容量1着
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08