壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き

壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト 壁を傷つけない「立てる」収納  天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き ホームテイスト

壁を傷つけない「立てる」収納、天然木使用クリーナースタンド。
スティック掃除機やコードレス掃除機は便利だけど、倒れやすく置き場所に困る・・・そんなお悩みも便利でオシャレに収納問題を解決!
置くだけで充電も可能!ダイソンを始めフック付きクリーナーにも対応!
掃除機収納用ブラケットの取り付けにご利用いただける付属ネジ付。
届いたその日から簡単に設置が可能です。
便利な収納BOX付き。

掛数(本)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×32×138.5 質量(kg)2.45 材質本体:パイン、収納BOX蓋:MDF、底板:合板 内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62889978 SJK-S-WHW ホワイトウォッシュ
オープン
5,698
6,268 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62889953 SJK-S-BR ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62889969 SJK-S-NA ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする