小型総合盤P型1級 防雨型内器

小型総合盤P型1級 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。

用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V) 内容量1台
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。
※雨線内でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62890784 BV963502H
46,500
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする