バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト

バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ソフト - バーテック

手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート質量(g)250材質(柄部)ポリプロピレン厚さ(mm)95縦(mm)80横(mm)80耐熱温度(℃)134線径(Φmm)0.3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像628913176954134240-
6,684
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628913266954134340-
6,684
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628913356954134440-
6,684
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289134469541345-ソフト
6,684
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289135369541341-ソフト
6,684
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする