曜日別特売

バーキュートプラス ボトルブラシヘッド

バーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッド - バーテック

先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134内容量1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
全30種類を絞り込む
質量(g)
線径(Φmm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像628915636947121115563900.2
6,984
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628915796947121215563900.2
6,984
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像628915886947121315563900.2
6,984
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628915976947121415563900.2
6,984
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916066947121515563900.2
6,984
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916156947131115070900.3
7,152
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916246947131215070900.3
7,152
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916336947131315070900.3
7,152
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916496947131415070900.3
7,152
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像628916586947131515070900.3
7,152
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
※メイン画像628916676947132116380900.3
7,452
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916766947132216380900.3
7,452
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916856947132316380900.3
7,452
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628916946947132416380900.3
7,452
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628917036947132516380900.3
7,452
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628917196947133116990900.3
7,596
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628917286947133216990900.3
7,596
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628917376947133316990900.3
7,596
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628917466947133416990900.3
7,596
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像628917556947133516990900.3
7,596
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891764694715211891051100.5
8,052
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
※メイン画像62891773694715221891051100.5
8,052
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
※メイン画像62891789694715231891051100.5
8,052
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891798694715241891051100.5
8,052
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891807694715251891051100.5
8,052
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891816694715311971201100.5
8,364
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891825694715321971201100.5
8,364
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891834694715331971201100.5
8,364
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891843694715341971201100.5
8,364
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
※メイン画像62891859694715351971201100.5
8,364
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする