曜日別特売

バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド

バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド - バーテック

毛腰が柔らかく細かいホコリ、粉を清掃可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途天井の清掃や高所にある配管の清掃に。長さ(mm)580質量(g)400線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134内容量1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像6289191369472602201-8424
20,208
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289192969472603202-1618
20,208
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289193869472604202-1599
20,208
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289194769472605201-8462
20,208
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする