バーキュートプラス デッキブラシヘッド

バーキュートプラス デッキブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス デッキブラシヘッド - バーテックバーキュートプラス デッキブラシヘッド - バーテック

一般的なデッキブラシより幅が広く、効率的に清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途床面の清掃に。幅(mm)280質量(g)306線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134内容量1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像6289128369150011202-0085
11,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289129969150014201-6881
11,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289130869150015202-1571
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする