曜日別特売

24Lダブルペルチェ冷温庫

24Lダブルペルチェ冷温庫 - ベルソス
(3件のレビュー)

日本製ペルチェを2つ搭載した冷温庫。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。
保冷・保温の2つの機能搭載で夏はクールに冬はホットにご利用いただけます。
AC、DC対応なのでご家庭でも車内でもご利用いただけます。
本体上部にキャリーハンドルがついているので移動や持ち運びも手軽にできます。

用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、庫内仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)8ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×375×460冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)-9~60(設定できる温度。温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)環境温度範囲(℃)20~25(推奨)内容量1台
注意
※使用状況により結露(空気中の水分が凝縮して付着する自然現象)が生じることがございますが故障ではございません。乾いた柔らかい布でふき取るようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源(V)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62902359VS-440AC/保冷:88、保温:65、DC/保冷:73、保温:62AC100(50/60Hz)、DC12約24
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62902359VS-44085515563VS-440BKVS-440 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス 85515563家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス1台
21,980
税込24,178
色が変わります。元の商品はホワイト、後継品はブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-15
用途: 事務所にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

中の仕切り板のプラスチックが温熱で曲がって使えない

2が参考にしています
対象商品 : 62902359
2023-06-26
用途: 車でドリンク冷やし
コクブ代行運輸・通信業

思っていたよりかなり冷え暑い夏にはおすすめ商品だと思います

対象商品 : 62902359
2022-07-05
用途: 室内用サブ冷温蔵庫
農・林・水産業

暑い室内では冷えるのに時間が掛かります、それと少し音がうるさく感じますが
おおむね満足して居ます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする