テラウチ(寺内製作所)
スチールローラー単体(シャフト付)
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
76.3
肉厚(mm)
3.8
シャフト径(Φmm)
16.8丸鋼
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
全10種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
選択してください
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62919265
S7638-100W-S
100
400
¥4,260
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919274
S7638-200W-S
200
400
¥4,910
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919283
S7638-300W-S
300
400
¥5,590
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919299
S7638-400W-S
400
400
¥6,240
¥
5,398
¥5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919308
S7638-500W-S
500
350
¥6,900
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919317
S7638-600W-S
600
300
¥7,550
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919326
S7638-700W-S
700
250
¥8,260
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919335
S7638-800W-S
800
220
¥8,920
¥
7,698
¥8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919344
S7638-900W-S
900
200
¥9,620
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62919353
S7638-1000W-S
1000
170
¥10,300
¥
8,798
¥9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください