テラウチ(寺内製作所)
スチールローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ローラー幅(mm)
700
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62919326
品番
S7638-700W-S
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
ローラー幅(mm)
700
ローラー耐荷重(kg/本)
250
シャフト径(Φmm)
16.8丸鋼
肉厚(mm)
3.8
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
76.3
注意
※個人宅への配送は出来ません。