プロシオン万年筆

プロシオン万年筆 プラチナ万年筆

ペン先5画絞りで書き味追及・触り心地の良い2種類の表面処理・乾燥を防ぐスリップシール機構搭載。

全長(mm)139.7 最大径(Φmm)14.4 質量(g)23.3 付属品カートリッジインク:ブルーブラックインク×1 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 材質/仕上 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62902867 PNS-8000 1-2 細字 ブラックミスト 銅・鞘:アルミニウム/ブラスト処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷
62902876 PNS-8000 1-3 中字 ブラックミスト 銅・鞘:アルミニウム/ブラスト処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷
62902885 PNS-8000 18-2 細字 ローズゴールド 銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷
62902894 PNS-8000 18-3 中字 ローズゴールド 銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷
62902903 PNS-8000 78-2 細字 シャンパンゴールド 銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷
62902928 PNS-8000 79-2 細字 サテンシルバー 銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷
62902937 PNS-8000 79-3 中字 サテンシルバー 銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷
62902919 PNS-8000 78-3 中字 シャンパンゴールド 銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする