発煙ガードトリプルタップ

発煙ガードトリプルタップ オーム電機 発煙ガードトリプルタップ オーム電機 発煙ガードトリプルタップ オーム電機

通電火災を防ぐ 発煙ガード自動遮断装置搭載
差込口の温度が約150℃になると、自動的に通電を遮断し火災事故を未然に防ぎます。
特許技術採用 特許第5853076号
トラッキング火災防止プラグ採用
通電表示LED付き

ホワイト コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・耐トラッキング・通電LED付 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型 内容量1個
注意
※発煙ガード機能が作動すると通電表示LEDは消灯します。
※通電表示LEDが消えている場合、差込口は使用できません。
※プラグ側には発煙ガード機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62921234 HS-TM3HH3-W
689
758 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする