曜日別特売

フリープラグアダプター

フリープラグアダプター - オーム電機
(1件のレビュー)

固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用
熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用
12A 125V 合計 1500 ワットまで

ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921356HS-A1755W
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 今までで一番コンパクト
株式会社川田商会 協栄自工

このタイプのコンセントやスイッチコンセントなど角度を変えれる
物を色々使ってみましたが、これが今の所一番コンパクトで
スマートな感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする