曜日別特売

テープのりカートリッジ ピットエアーミニつめ替えタイプ

テープのりカートリッジ ピットエアーミニつめ替えタイプ - トンボ鉛筆テープのりカートリッジ ピットエアーミニつめ替えタイプ - トンボ鉛筆テープのりカートリッジ ピットエアーミニつめ替えタイプ - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

最後まで驚く程軽く引ける、テープのりの新基準。持ち運びに便利な携帯性と詰め替えて使える経済性を両立。

用途カートリッジのみ,本体が無いと使用できません。幅(mm)57高さ(mm)138質量(g)11奥行(mm)17エコマーク認定認定テープ長さ(m)11商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号20 112 006繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925005PR-CAS
240
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62925005
2024-02-24
用途: 子供の学業で
サービス業

子供達がよく使う文房具もモノタロウで取り扱いがあるので、仕事の備品と一緒に注文出来るのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする