曜日別特売

ローヤル ミートチョッパー卓上型 22

ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 - アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 22 - アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 22 - アルファ・ローヤル

防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。

用途
ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
処理能力(kg/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6292869722RF-750上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)36270×565×380200/1
430,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6292875822VR-750DX上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)37280×480×435200/1
422,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6292877622VR-1500DX上皿:360×495×深さ80 (ステンレス磨き)54280×590×490280/1
478,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6292871522VR-400DX上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)35280×435×420180/1
325,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6292873322VR-400KDX上皿:220×365×深さ45(アルミ磨き仕上げ)37310×480×435180/1
347,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする