曜日別特売

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズ - フジコーワ

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520内容量1台
注意
※南京錠は別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925879AT-1000538×186×393520×蓋50/身130×375
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする