シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980


しっかりとした重さがあり、関節部分が固く締まっている為安定しています。
17.5型のPCでも問題なく使用できます。
操作でどこでもどんな体制でもしっか置けて打ち易く効率が良くなりなした
高さ傾き手にフィットする態勢ができることでした 一つマウス置く台が欲しいです
パソコン自体も冷却効果大思いました 今まではべた置きして操作してましたが
使用しているうちに 熱がこもって操作画面など悪影響した時もありましたが今は
トラブルも無く使用しています
タブレットPCで使用しています。
この製品を使用することにより、
PCを手前に持ってくることが可能となり
作業性が向上しました。
(同時にコンパクトキーボードも使用しています。)