ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド

ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド - OWLTECH(オウルテック)
(1件のレビュー)

スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。

付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62930693OWL-PCSTD02-SI
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62930693
2023-07-21
用途: ノートパソコン使用時
建設業・工事業

PCに熱もこもらず、邪魔にならず丁度良いのでリピ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする