2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C
本製品にSATA接続のSSDを接続、本体とパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。データのお引っ越しやバックアップなどが手軽に行えます。また付属の保護パッドをドライブの下に設置して、ドライブの保護や段差を埋めるスペーサーとしてお使いいただけます。タイプC タイプCケーブルが付属します。最大10Gbpsの高速データ転送に対応。
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル (約50cm)、保護パッド×1枚、取扱説明書兼保証書
本体質量(g)約20
対応OSWindows 10、Windows 8.1 (OS標準ドライバーにて動作)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起物除く)
インターフェースSATA Ⅲ/USB3.2 Gen2 10Gbps
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ2.5インチSSD/SATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ ※SATA Slimline.Micro SATA.ZIFや特殊形状(EeePC内蔵SSDなど)のSSDには対応しておりません。
内容量1個
拡張インターフェース の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07