持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3

持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 - E-COOLINE

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。

用途手首周りの冷却用として。トラスコ品番207-3524材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ブラック質量(g)72長さ(cm)18.5アズワン品番64-8360-69手首周り(cm)18~25内容量1組(2個)
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293211827105101-202-2
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする