35パイ FCエンドブラケット ゴールド

35パイ FCエンドブラケット ゴールド - MK(丸喜金属本社)35パイ FCエンドブラケット ゴールド - MK(丸喜金属本社)35パイ FCエンドブラケット ゴールド - MK(丸喜金属本社)

入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。

用途室内用木製手すり用エンドブラケットセット内容ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)形状エンドブラケット幅(mm)40全長(mm)74.5材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂質量(g)136適合パイプ径(Φmm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935907ZD-510 008195-2958ブラウン64-8785-51
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62935916ZD-510 00V195-2957ゴールド64-8785-52
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする