曜日別特売

PRXくつ置けるん棚

PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)PRXくつ置けるん棚 - TENMA(天馬)
(1件のレビュー)

広く置きやすいワイド設計です。
フックになるカサ立て仕切りが2本付いています。

材質/仕上ポリプロピレンブラック高さ(mm)850奥行(mm)310内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629368088110005235人用360310850122-11601.2264-8388-48
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6293681781100052410人用560310850122-27071.71565-0345-67
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62936817
2022-10-13
用途: 靴を置くために使用。
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

軽い素材なので、使用中に倒れないか、少し心配しつつ購入しましたが、こちらの使用環境では、全く問題ありませんでした。傘用のホルダー等、取り外しや左右の入れ替えが可能なので、大変便利だと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする