Wera
VDEトルクドライバー
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途
一般的な締め付け作業
トラスコ品番
195-2443
質量(g)
220
差込角(mm)
9
最大締付トルク(N・m)
3.5
適合ビット
Wera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)
1.7
アズワン品番
64-8326-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937806
74757
1.7~3.5
192
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください