ウレタンベアリング

ウレタンベアリング - イースタン精工
(1件のレビュー)

URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。
接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。

用途機械装置、搬送用など。使用温度範囲(℃)-20~70内容量1個
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
ベアリング
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938339URPN-083032外周部:エーテル系ウレタン(硬度95°)、ベアリング:スチール608ZZ83011370(目安)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938348URPN-124070外周部:エーテル系ウレタン(硬度95°) ベアリング:スチール6201ZZ124014500(目安)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938357URPN-154585外周部:エーテル系ウレタン(硬度95°) ベアリング:スチール6202ZZ154515625(目安)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938366URPN-2055162.5外周部:エーテル系ウレタン(硬度95°) ベアリング:スチール6204ZZ205518750(目安)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 引戸門扉の連動部分

2年ほど前から心棒を加工して使用しています屋外の使用はいけないのでしょうが
非常に滑らかに扉が開閉しています 欲言えば幅が16mmだと最高なんですが
これからも使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする