キーメイト(R)マスク 袋入

キーメイト(R)マスク 袋入 クラレ

強力な防臭マスクです。
厚手の活性炭シートが有機臭を強力に吸着します。
マスクの中央部には活性炭シート「クラシート」を使用しています。
通気性がよいので、蒸れや息苦しさを軽減します。

用途臭いの発生する作業環境。 トラスコ品番448-4932 材質本体:レーヨン・活性炭・ポリウレタン、フィルタ部:パルプ/ポリプロピレン/ポリエステル/ポリエチレン不織布、耳部:天然ゴム、ポリエステル 質量(g)37.5 内容量1袋(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62938567 E-200A-5P プリーツ型 グレー 5層 105×180 耳かけ 個包装 5
オープン
779
857 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする