グランボード

グランボード サンコー グランボード サンコー

表面の細かいピッチにより高い滑り止め効果を発揮します。
連結の際、それぞれがオーバーラップする構造のため、ぬかるんだ道への設置でも踏んだ時の汚水の吹き上がりを防止します。

用途建築現場などの通路、地盤条件の悪い場所での足場、イベント会場など。 トラスコ品番195-1441 厚さ(mm)43 材質/仕上L-LDPE ブラウン 質量(g)5070 長さ(m)0.9 幅(m)0.75 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62950756 SK-GRANBOARD-BR
13,260
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする