バーテック
卓上ブラシバーキュートプラス(HACCP対応)
卓上の粉体を清掃するハンドブラシです。
用途
作業台の清掃に。
質量(g)
272
材質/仕上
ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン
厚さ(mm)
60
縦(mm)
210
横(mm)
20
線径(mm)
0.2
耐熱温度(℃)
134
材質(毛)
PBT
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939267
69521261
白
¥
9,108
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62939276
69521262
青
¥
9,108
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62939285
69521263
赤
¥
9,108
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62939294
69521264
黄
¥
9,108
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62939303
69521265
緑
¥
9,108
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください