バーキンタ 長柄 BK-N 長柄

バーキンタ 長柄 BK-N 長柄 - バーテックバーキンタ 長柄 BK-N 長柄 - バーテック

金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。

用途手の届かないところの清掃にトラスコ品番208-2737厚さ(mm)50質量(g)270材質(毛)PBTΦ0.6縦(mm)410横(mm)45耐熱温度(℃)134アズワン品番64-6447-53内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293939866702152
10,632
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする