バーテック
ハンドブラシバーキンタ 短柄
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途
まな板、シンク、作業台の清掃に
トラスコ品番
208-2736
厚さ(mm)
50
色
青
質量(g)
270
材質(毛)
PBTΦ0.6
縦(mm)
275
横(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
64-6447-54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939407
66705482
¥
9,576
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください