バーテック
スクラブブラシバーキンタ
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途
まな板、シンク、作業台の清掃に
トラスコ品番
208-2735
長さ(mm)
210
幅(mm)
70
色
青
質量(g)
290
材質(毛)
PBT
縦(mm)
210
横(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
64-6447-55
線径(mm)
Φ0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939416
66750632
¥
8,364
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください