ユーラステクノ
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番
207-2300
幅(mm)
210
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
175
出力(W)
65
奥行(mm)
160
ベアリング
無給油
モーター
コンデンサー内蔵単相誘導モーター
取付ボルト
10mm
保護等級
IP66
電流(A)[50Hz]
(100V)1.2
電流(A)[60Hz]
(100V)1.2、(110V)1.2
遠心力(kN)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940089
SEE-1-2C 100V
¥
96,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください