ユーラステクノ
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番
207-2299
幅(mm)
260
質量(kg)
14
高さ(mm)
175
出力(W)
250
奥行(mm)
180
ベアリング
無給油
モーター
2極三相誘導モーター
取付ボルト
12mm
保護等級
IP66
電流(A)[50Hz]
(200V)1.4
電流(A)[60Hz]
(200V)1.2、(220V)1.2
遠心力(kN)
3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940098
KEE-3.5-2C 200V
¥
128,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください