ユーラステクノ
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。
トラスコ品番
207-2298
幅(mm)
265
質量(kg)
17
高さ(mm)
180
出力(W)
130
奥行(mm)
180
ベアリング
無給油
モーター
4極三相誘導モーター
取付ボルト
10mm
保護等級
IP66
電流(A)[50Hz]
(200V)1.2
電流(A)[60Hz]
(200V)0.89、(220V)0.95
遠心力(kN)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940107
KEE-3-4C 200V
¥
119,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください