曜日別特売

ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ

ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ - 吉野ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ - 吉野

ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。

質量(kg)3.4シート幅(mm)940シート長さ(mm)2000本体幅(mm)1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952296YS-12RS-S7628B137-4466シート:基布ガラス繊維100%、クリック:ポリプロピレン(PP)64-8784-55
45,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952305YS-12RS-S7628C137-4465シート:ガラス繊維織物、クリック:ポリプロピレン(PP)クリア64-8784-56
45,810
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする