曜日別特売

高輝度蓄光シール

高輝度蓄光シール - 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール - 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール - 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール - 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール - 日東エルマテリアル

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。
高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。

用途
リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
電気のスイッチに
電気のスイッチに
材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940527NB-SHD7
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62940536NB-SHC5
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする