曜日別特売

耐熱保護服 コート

耐熱保護服 コート - JUTEC

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。

用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミドシルバー内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942015HSM120KA-2-481.17M11951138
140,600
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942024HSM120KA-2-521.25L12054146
140,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
62942033HSM120KA-2-561.29XL12256154
154,640
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする