JUTEC
耐熱保護服 ジャケット
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途
炉前などの作業現場に。
材質/仕上
アルミナイズドプレオックスアラミド
色
シルバー
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942076
HSJ080KA-2-48
M
0.85
79
131
51
¥
114,730
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942085
HSJ080KA-2-56
XL
0.96
81
147
54
¥
126,220
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942094
HSJ080KA-2-52
L
0.9
82
139
56
¥
114,730
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください